Mitsubishi Materials 2-Flute Carbide Ball End Mill Medium Blade Length M C2MBR Series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses ultra-fine grain carbide. Demonstrates excellent performance in curved surface machining of tempered steel and high alloy steel.
Feature
Specification
*R: 7.5*Cutting diameter D: 15*Cutting length l: 30.0*Total length L: 140*Shank diameter d: 16*Material/Finish: Ultra-fine grain carbide*Code number: 107-8470

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan