Mitsubishi Materials 2-blade G general-purpose end mill (S)

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Helix Angle (°)30
MaterialHSS-CO
Number of Tips2 blades
Surface TreatmentTiN coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a TiN-coated end mill from the 2SS series, which features a thick shank diameter and the minimum required cutting edge length.
Machining of carbon steel/alloy steel/cast iron/aluminum alloy up to HRC30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan