Wipro Dongkrak Kereta Model Putar

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Capacity (t)10
Dimension A (mm)242
Dimension B (mm)485
Dimension B1 (mm)254
Dimension H (mm)796
Dimension L (mm)250
Dimension P (mm)170
Dimension W (mm)150
Dimensions h (mm)82
Jacking Height Under Bracket (mm)85
Lifting Height (mm)300
Lifting Height For Handle Turn A Ring (mm)5.0
Minimum Start Over Bracket (mm)800
Test Load (kN)122.5
The Handle Pull to Lift Full Load (N)680
The Handle Turning Radius R (mm)300
The Number of Operator2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan