Wipro Torquemeter Kit

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Driver (inch)DR. 1/2
FinishingChrome
Include1pc Hex 17mm Dr.1/2\" Socket; 1pc Hex 19mm Dr.1/2\" Socket; 1pc Hex 21mm Dr.1/2\" Socket; 1pc Dr. 1/2\" Adapter Extension 125mm; 1pc Torque Wrench
Length (mm)465
MaterialSteel
PrecisionCW±4%
Range (nm)28-210
Teeth45T

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Torque Wrench mencegah Anda mengunci baut terlalu kencang ataupun terlalu longgar sehingga membuat baut Anda menjadi lebih awet. Torque Wrench ini memastikan baut pada ban mobil Anda terkunci dengan pas, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan