Wipro Punch Former

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
3-Claw Aperture (mm)16
Center Height (mm)80-81
Chuck Clamping Range (mm)2-70
Maximum Clamping Inner Diameter (mm)64
Maximum Clamping Outer Diameter (mm)70
Minimum Clamping Inner Diameter (mm)24
Minimum Clamping Outer Diameter (mm)2
Repetitive Clamping Accuracy of Three-Jaw Chuck Aperture (mm)0.015
Size (mm)80
Swivel Diameter of Main Seat (mm)Within 0.003
Through Hole Diameter (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan