Wipro Betel Punch & Chisel Set

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Head Size (mm)9.5, 12.7, 15.8 (Flat Chisel); 4 (Centre Punch); 5.5 (Conical Punch); 3.2, 4.8 (Cylindrical Punch)
Include3pcs Flat Chisel, 1pc Centre Punch, 1pc Conical Punch, 2pcs Cylindrical Punch
Material60CR-V
Shank Diameter (mm)9.5, 9.5, 13 (Flat Chisel); 9.5 (Centre Punch); 9.5 (Conical Punch); 9.5, 9.5 (Cylindrical Punch)
Size (inch)3/8x3/8x6, 3/8x1/2x6, 1/2x5/8x6 (Flat Chisel); 5/32x3/8x6 (Centre Punch); 7/32x3/8x6 (Conical Punch); 1/8x3/8x6, 3/16x3/8x6 (Cylindrical Punch)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan