Wipro Precision Steel Parallel Set

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)0.01
HardnessHRC52-62
Parallel0.005
Parallelism (mm)0.005
Precision0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Including:
5 x 16 x 100mm (2pcs)
6 x 18 x 100mm (2pcs)
8 x 24 x 100mm (2pcs)
10 x 30 x 100mm (2pcs)
12 x 36 x 150mm (2pcs)
14 x 48 x 150mm (2pcs)
18 x 60 x 150mm (2pcs)
22 x 62 x 150mm (2pcs)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan