Wipro Travo Las MIG Heavy Duty

Sebelum PPN:
Rp38.999.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
Carton Size 2 (P x L x T) (cm)54x37.5x42
Efficiency0.89
Insulation classF
Post Flow Time (s)3
Power Factor0.94 cosø
Protection ClassIP23
Rated Input Frequency (Hz)50/60
Suitable Thickness (mm)< 4.5
Wire Speed (m/minute)1.5-18
Wire Wheel Diameter270 (300)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- HOT START
Berfungsi untuk menaikkan arus ketika memulai busur/api sehingga elektroda dan materi las berada pada suhu yang ideal untuk mengelas.
- 2T MODE
Tekan dan tahan Trigger gun/torch untuk mengelas dan lepaskan triger untuk berhenti mengelas.
- WIRE INCHING
Fitur Wire inching berfungsi untuk mengeluarkan kawat las tanpa mengaktifkan gas Solenoid.
- OC OH PROTECTION
OVER-CURRENT PROTECTION: Proteksi untuk kelebihan arus pada travo las.
OVER-HEAT PROTECTION: Proteksi untuk kelebihan suhu panas pada travo las.
- 4T MODE
Tekan lalu lepaskan Trigger gun/torch untuk mulai mengelas tanpa menahan trigger, & tekan lalu lepaskan lagi untuk berhenti mengelas. cara ini sangat membantu untuk mengelas dalam waktu lama.
- SLOW WIRE FEEDING
Fitur ini berfungsi untuk mengatur kecepatan kawat las keluar dari gun/torch, supaya mendapatkan hasil las yg diinginkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan