Wipro Fitting Camlock Type B (Kopling Camlock)

Sebelum PPN:
Rp80.900 - Rp549.900
Spesifikasi
Material316 Stainless Steel
PN (MPa)1.6
PN (psi)145
ThreadBSPT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fungsi utama camlock adalah sebagai konektor cepat yang memungkinkan penyambungan dan pemutusan selang atau pipa secara cepat, mudah dan aman, tanpa memerlukan alat tambahan. Koneksi ini kokoh, tidak mudah bocor dan bisa digunakan untuk memindahkan berbagai jenis material, termasuk cairan, gas dan bahan kering, menjadikannya populer di berbagai industri seperti minyak dan gas, kimia, pertanian dan makanan dan minuman.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan