Wipro Mesin Punch Electric

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Packing Size (cm)57x14x31
Power (W)1000
Punching Size (mm)6.5, 9, 13, 17 & 20.5
Punching Speed (s)2-3
Punching Thickness (mm)Max. 6
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin pelubang hidrolik genggam cocok untuk melubangi plat baja, baja siku, plat besi, plat aluminium.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan