Wipro Mesin Pemadat Beton Listrik With Plat

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.2
Frequency (Hz)50
No Load Speed (rpm)2800
Plate Thickness (mm)1.5
Power (W)250
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Berfungsi untuk memadatkan adonan beton dengan tujuan agar angin / udara yang masih ada pada adonan tersebut dapat keluar sehingga tidak menimbulkan rongga/lubang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan