Wipro Concrete Breaker Air Pick Hammer

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Air Input Hose Connector Diameter (mm)19 & 22
Air Input Thread (inch)G3/4
Application ForDemolishing Concrete, Paving, Asphalt; Chipping Railroad Tracks; Road Construction & Other Civil Works
Impact Energy (bpm)1250
Includes Eye Bolt1Pcs Chisel Pointed 26x400mm
Length (mm)400
Minimum Air Input (bar)6.3
Minimum Air Input (m³/minute)1
Packaging Measurement (cm)45.5x17x13
Piston Diameter (mm)35
Piston Stroke (mm)120
Shank Dimension (mm)R26x80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan