Wipro Circular Cutter

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Circle Cutting Diameter (mm)40-200
Cutting Speed (mm)< 1
Cutting Speed (rpm)0.14 - 3.3
Cutting Thickness (mm)6-50
Frequency (Hz)50
Overal Dimension (mm)500x350x420
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan