Wipro Cable Tie Gun (Pengencang Kabel Ties)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Capacity (mm)2.4-4.8
Knife Material65Mn
Length (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Mengencangkan & memotong bagian yang tersisa dengan cepat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan