Wipro Automatic Strapping Machine

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Belt Plate Inner Diameter (mm)210
Belt Plate Outer Diamter (mm)400-500
Belt Plate Width (mm)160
Belt Thickness (mm)0.6-0.8
Belt Width (mm)15
Binding Force (kg)0-60 (Adjustable)
Bonding Area90%
Bonding Width (mm)20
Current (A)5
Environment Temperature (°C)0 to 40
Environmental Humidity (%)98
Frequency (Hz)50
Overall Size (LxWxH) (mm)1380x620x1418
Power (W)1000
Size Inside Frame (WxH) (mm)934x600
Strapping Size (WxH) (mm)800x600
Strapping Speed (s/strap)≤1.8
Voltage (V)220
Working Noise (dB)≤75
Working table height (mm)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan