Wipro Mesin Potong Aspal with Blade

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
EngineGX390
Power (HP)13
Van Belt TypeA-31
Water Hose Length (cm)85
Water Tank Capacity (L)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan