Wipro Angle Impact Driver Cordless

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)2.0
Battery Voltage (V)21
Charge Current (A)2.0
Hex Shank (inch)1/4
Hex Shank (mm)6.35
Impact Frequency (rpm)0-3000
Include2Pcs Battery 21V Li-ion 4Ah; 1Pcs Charger 21V, 4.0A
Maximum Torque (Nm)80
No Load Speed (rpm)0-2000
Reverse Maximum Torque (N m)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Double Insulation
- Electric Brake
- Reverse
- Battery
- Case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan