BITEC Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Battery12 Li-ion
Frequency (Hz)50
Net Weight (kg)1.24
No Load Speed (rpm)12500
Output Power (W)460
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
BITEC Expert Tools Battery Grass Trimmer (Mesin Pemotong Rumput dengan Baterai) BGT R12/2 Li-NC Fitur:

Slim Nyaman Digenggam
Daya Tahan Mesin yang Tangguh
Getaran Halus
Baterai 1500 mAh
2 Pcs Baterai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan