BITEC Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)185
Bore Size (mm)20
Cutting Capacity 45° (mm)44
Cutting Capacity 90° (mm)66
Frequency (Hz)50
Input Power (W)1000
Net Weight (kg)3.4
No Load Speed (rpm)4900
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
BITEC Professional Tools CM 190-ZY Circular Saw Machine Fitur:

Slim Nyaman Digenggam
Power Besar
Daya Tahan Mesin yang Tangguh
Getaran Halus
Termasuk Blade 24T

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan