HOMEYA Decking WPC (Papan Lantai Komposit)

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp449.900
Spesifikasi
Length (cm)290

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Homeya WPC Decking Gen 2 merupakan peningkatan dan penyempurnaan dari generasi pertama. Generasi kedua ini dibuat dengan teknologi co-extrusion sehingga memiliki motif yan lebih realistis dan memiliki ketahanan terhadap kotoran, panas dan cahaya yang jauh lebih baik daripada generasi pertama. Dengan ukuran 14.8×290×2.3cm. Hadir dalam warna Teak Caramel dan Dark Coffee, memberikan tampilan kayu yang elegan dan mewah. Terbuat dari bahan (Wood Plastic Composite) yang tahan air, rayap, dan cuaca. menjadikannya pilihan tepat bagi Anda yang menginginkan lantai outdoor yang kuat, indah, dan tahan lama.

Perbedaan Homeya Decking WPC Gen 2 dengan Gen 1 :

Memiliki lapisan pelindung inti, lebih tahan UV
Meniru tekstur kayu lebih realistis, finishing lebih halus
Lebih rendah pemeliharan : cap layer menjaga permukaan terlihat seperti baru.
Umur pakai lebih lama, investasi yang lebih baik dalam jangka panjang.
Ketahanan lebih baik : penggunaan sumber daya lebih efisien dalam jangka panjang.
Fitur
Fitur Utama Homeya Decking WPC Gen 2 :

Motif Kayu Realistis : Motif kayu dan tekstur alami memberikan tampilan elegan serta pijakan yang nyaman di setiap langkah.
Anti Rayap & Jamur : Dilengkapi perlindungan anti rayap dan jamur, aman digunakan tanpa perlu perawatan ekstra.
Ukuran Ideal Outdoor: Berukuran 14,8 × 290 × 2,3 cm, sempurna untuk area outdoor yang sering terkena panas atau hujan.
Cocok untuk Ruang Publik: Tampilan mewah dan elegan menjadikannya ideal untuk kantor, hotel, kafe, dan area publik.
Mudah Dipasang & Dirawat : Pemasangan praktis, mudah dibersihkan dengan sabun ringan, dan tidak memerlukan alat khusus.
Kegunaan
Homeya Decking WPC sangat simple dan fleksibel dan serbaguna untuk berbagai aplikasi indoor maupun outdoor : Kolam Renang : cocok untuk lantai kolam renang karena decking wpc ini anti slip, dan menjadikan lantai aman untuk anak saat di kolam renang. Sektor Restoran, Cafe, Rumah Sakit, dan Kantor : Decking WPC ini bisa diaplikasikan diberbagai sektor. Ruang Publik Lainnya : bisa digunakan di ruang publik yang membutuhkan tampilan estetika dan ketahahan yang lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan