HOMEYA Ending Strip WPC (Profil Penutup)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Length (cm)290
Width (cm)5x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Homeya Ending WPC Gen 2 merupakan penyempurnaan dari ending WPC generasi pertama. Digunakan untuk mempercantik dan menambah estetika. Tampilan menjadi lebih rapi, estetis dan tahan lama. Motif kayu realistis dan anti rayap. Produk ini berfungsi untuk menutup siku tepi Panel, dan menghadirkan sentuhan yang alami serta profesional dalam setiap sudut dekorasi eksterior.
Fitur
Fitur Utama Homeya Ending WPC Gen 2 :

Menambah Estetika & Mempercantik : memberikan sentuhan estetika dan mempercantik decking WPC.
Bahan WPC Berkualitas : Terbuat dari bahan WPC berkualitas tinggi, sehingga kualitas terjamin.
Anti Rayap & Tahan Lama : fitur anti rayap dan bertahan lama sehingga bisa menjadi investasi jangka panjang.
Penutup Siku & Tepi Efisien : menutup siku dan tepi memberikan hasil yang maksimal dalam pemasangan decking WPC.
Mudah di Pasang : Pengaplikasian yang mudah sehingga bisa dipasang kapan saja tidak memerlukan alat yang rumit.
Homeya Ending WPC Gen 2memiliki panjang 290 cm dengan sisi 5×5 cm, sehingga pengaplikasian menjadi lebih mudah karena panjang dan sisi yang cukup lebar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan