Aneng Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±2.0
Battery Type2xAAA (Battery Not Included)
Dimensions (cm)3.5x2.5x15.5
MaterialABS
Measurement (%RH)0 to 58
Packaging Dimensions (cm)8x7x22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk memastikan kualitas konstruksi, Anda harus memperhatikan tingkat kelembapan materialnya. Itulah mengapa Anda membutuhkan alat pengukur kelembapan atau wood moisture meter dari ANENG. Alat ini mampu mengukur kelembapan 7 jenis material mulai dari kayu, dinding, batu bata, dan lainnya. Dilengkapi dengan layar digital yang lebar sehingga memudahkan Anda untuk melihat hasil pengukuran. Bentuknya portable, membuat wood moisture meter ini mudah disimpan dan dibawa ke mana saja.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Wood Moisture Meter Digital Portable Pengukur Kelembapan Kayu - GN602
1 x Obeng
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Menentukan Kualitas Kayu
Kualitas kayu dipengaruhi oleh kadar airnya. Mengukur kelembapan kayu membantu menentukan kualitas kayu yang baik untuk berbagai aplikasi, seperti konstruksi, furnitur, atau kerajinan kayu. Dengan mengetahui kadar air pada kayu, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan kayu dalam berbagai proyek
- Deteksi Kelembapan 7 Jenis Material
Alat pengukur kelembapan bisa mengukur hingga 7 jenis material berbeda. Alat ini mampu mengukur kelembapan kayu cemara dan walnut, pinus dan kayu putih, batu bata, lapisan mortar semen ke beton, lapisan mortar anhidrat, semen, kapur ke gipsum
- Layar Digital Lebar
Seluruh parameter pengukuran dan informasi lainnya dapat dilihat dengan jelas melalui layar LCD. Layarnya juga mengadopsi fitur backlit sehingga visibilitasnya tidak perlu diragukan. Anda bisa melihat informasi pengukuran dengan jelas di kondisi minim cahaya atau terang. Layar juga dibekali dengan fitur auto shutdown di mana alat akan mati secara otomatis setelah tidak digunakan selama 10 menit sehingga lebih hemat energi
- Desain Portable
Pengukur kelembapan kayu yang beredar di pasaran saat ini memiliki bentuk yang cukup tebal dan besar, namun ANENG GN602 hadir dengan ukuran yang ringkas. Desain portable membuat alat ini sangat mudah disimpan di tas dan Anda bisa membawanya ke mana saja Anda butuhkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan