Aneng Voltage Tester Grounding Polarity Phase Check

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Battery2xAAA (Battery Not Included)
Dimensions (mm)64.5x64.5x65.3
Electrical Plug TypeEU
MaterialABS
Packaging Dimensions (cm)9x9x10
RCD Current (mA)>30
RCD Working Voltage (V)220 ±20
Stock Humidity (% RH)20 to 80
Stock Temperature (°C)-10 to 50
Test Voltage Range (V)0.1 to 250 (40 to 1KHz)
Working Humidity (%RH)20 to 75
Working Temperature (°C)0 to 40
Working Voltage (V)2.6 to 3.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk dari ANENG ini merupakan alat untuk mengetes tegangan listrik pada stop kontak di rumah. Tester soket adalah instrumen listrik portabel yang digunakan untuk menguji operasi yang benar dan standar pengkabelan pada soket stop kontak. Terdapat indikator yang akan memberikan keterangan mengenai informasi listrik pada stop kontak Anda. Tester stop kontak ini, menggunakan EU plug yang mana merupakan colokan umum digunakan di Indonesia.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Stop Kontak Voltage Tester Grounding Polarity Phase Check - AC11
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- RCD Check Dalam Waktu Singkat
Anda dapat melakukan RCD check dalam waktu singkat dengan tester stop kontak dari ANENG. Anda dapat mengetahui apakah perangkat kelistrikan yang tertanam di rumah bekerja dengan baik
- Indikator LED
Tester stop kontak ini memiliki lampu dan LED indikator yang akan memberikan keterangan mengenai informasi listrik pada stop kontak. Terdapat beberapa indikasi yang akan terlihat pada layar LED, sehingga jadi lebih aman saat Anda menggunakan perangkat kelistrikan di rumah
- Pakai Baterai dan Colok Listrik EU Plug
Untuk menggunakan alat ini, Anda cukup mencolok produk ini ke stop kontak di rumah. Namun, Anda juga harus mengombinasikannya dengan 2 buah baterai AAA. Dengan begitu, alat bisa bekerja lebih optimal. Untuk lokasi slot baterainya sendiri, Anda perlu membuka bodi menggunakan obeng. Baterai tidak termasuk dalam pembelian sehingga Anda dapat menggunakan baterai sendiri untuk penggunaannya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait