Vastar Timbangan Digital Gantung (Timbangan Digital)
#Grup produk P114595803
Spesifikasi
| Accuracy (g) | 10 |
|---|---|
| Automatic Shut-Off (s) | 60 |
| Dimensions (cm) | 8.5x5x2 |
| Material | Plastic and Stainless Steel |
| Maximum Weight (kg) | 40 |
| Measurement Units | g, LB, oz, and kg |
| Minimum Weight (g) | 100 |
| Packaging Dimensions (cm) | 10x3x14 |
| Power | 2x AAA |
| Product License | No. MKG: IMKG.1062.05.2022 |
| Support | LED Backlight |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kini Anda bisa memastikan beban bawaan Anda dengan mudah menggunakan timbangan koper dari Vastar! Dengan kapasitas hingga 40 kg dan layar LCD backlight yang mudah dibaca, proses penimbangan jadi praktis. Timbangan ini juga bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari koper, paket, belanjaan, hingga hasil tangkapan ikan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Vastar Timbangan Koper Tas Gantung Digital with Backlight LED 40kg 10g - OCS-32 x Baterai AAA
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Vastar Timbangan Koper Tas Gantung Digital with Backlight LED 40kg 10g - OCS-32 x Baterai AAA
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Beban Berat Tetap AkuratTak perlu ragu timbang koper besar. Kapasitas timbangan koper ini mencapai 40 kg dan tetap presisi tanpa bikin Anda repot.
- Konversi Satuan Instan
Ganti satuan berat dalam sekali klik. Mulai dari g, kg, LB, hingga oz, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan Anda.
- Hasil Terbaca Jelas
Layar menyala jelas meski di tempat minim cahaya, memudahkan Anda saat packing malam.
- Timbang Semua Barang
Juga bisa digunakan untuk timbang paket, belanjaan, ransel, hingga ikan segar. Satu alat untuk banyak hal.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/mbP114595803-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
