Aneng Car Battery Tester Detector (Alat Tes Aki)

Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
Body Dimensions (cm)7x2x12
Cable Length (cm)Approx. 35
MaterialABS
Packaging Dimensions (cm)16x6x10
Voltage Range (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bermasalah dengan daya aki kendaraan yang sering drop atau habis mendadak? Sekarang saatnya Anda memeriksa kondisi aki secara rutin di rumah menggunakan tester aki mobil dari ANENG. Hadir sebagai alat perawatan kendaraan, gunakan tester aki mobil untuk memeriksa aki di aneka kendaraan dengan sistem kelistrikan 12 V.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Tester Aki Mobil Digital Car Battery Indicator 12V with Clamp - BT172
Fitur
- Alat Cek Aki Lengkap
Dibuat sebagai alat perawatan kendaraan, gunakan tester aki mobil untuk memeriksa kapasitas aki. Tak hanya itu,  alat ini juga dapat memeriksa kondisi alternator untuk memastikan kelayakan aki.
- Pantau Pengisian Daya Lebih Mudah
Tak perlu repot melihat jarum penunjuk manual. Tester aki mobil ini sudah menggunakan display LCD untuk menampilkan hasil pengukurannya. LCD akan menampilkan arus listrik secara otomatis saat alat dinyalakan. Aman dengan Proteksi Lengkap Proteksi lengkap pada tester aki mobil ini memastikan keamanan penggunanya. Fitur reverse hook-up juga dilengkapi alarm untuk mencegah terjadinya korsleting atau arus pendek. Compact dan Portable ANENG membuat produknya dengan ukuran compact yang membuatnya mudah disimpan dan dibawa selama bepergian. Simpan tester aki mobil di dalam dashboard mobil atau motor agar mudah dijangkau saat keadaan darurat. Satu Alat untuk Semua Kebutuhan Dapat digunakan untuk memeriksa tegangan kendaraan hingga 12 V, tester aki mobil ini dapat Anda gunakan pada aneka kendaraan. Mulai dari motor hingga mobil, semua kendaraan tersebut dapat diperiksa dengan tester mobil ANENG!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan