Spesifikasi
| Battery Type | 2xLR41 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 20x138 |
| Material | ABS and Chrome Vanadium Steel |
| Measurement Range (V) | 70 to 250 |
| Screwdriver Head (mm) | 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Aneng B09 merupakan tester obeng yang dirancang dengan lampu indikator, memudahkan Anda untuk menemukan breakpoint. Lampu indikator LED berwarna merah akan menyala dengan terang ketika dilalui arus listrik, nyala lampu bahkan sangat jelas di siang hari sekalipun. Kepala obeng dapat digunakan untuk membuka sekrup yang terpasang di peralatan elektronik Anda.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Obeng Tespen Tester Pen with Indicator LED - B09
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Obeng Tespen Tester Pen with Indicator LED - B09
Fitur
- AkuratDengan menggunakan test pen ini, Anda akan dapat dengan mudah menemukan posisi kabel yang putus. Sangat mudah dan cepat karena Anda hanya perlu menempelkan bagian kepala test pen dan menyusuri kabel sampai ditemukan lampu tidak menyala, yang menandakan bahwa kabel putus atau tidak dialiri listrik
- Indikator LED
Tester ini memiliki lampu LED yang sangat sensitif sehingga apabila pengecekan kabel dialiri arus listrik maka lampu akan menyala, sebaliknya jika ditemukan bagian yang tidak teraliri listrik maka lampu tidak akan menyala
- Cocok Untuk Teknisi Listrik
Test pen ini sangat cocok untuk para teknisi listrik. Sangat mudah untuk dibawa ke mana saja karena berukuran hanya sebesar pena
- Bahan Berkualitas
Tester pena ini terbuat dari material ABS untuk bagian bodi, sedangkan untuk bagian kepala obeng terbuat dari chrome vanadium yang tentu saja sangat baik dalam mengalirkan aliran listrik
- Tespen Unik dengan Baterai
Dengan adanya baterai pada tespen, Anda tidak perlu lagi menyentuh bagian ujung atas tespen ketika ingin mengetes adanya arus listrik pada perangkat elektronik seperti colokan listrik atau kabel. Jadi cukup tempelkan bagian ujung obeng ke area listrik yang ingin dites. Bila ada arus listrik, maka lampu pada tespen otomatis akan menyala terus
- Uji Jalur Kabel dan Konduktor Listrik
Selain itu, tespen juga bisa digunakan untuk menguji material apa saja yang bisa menjadi konduktor listrik. Bahkan, Anda juga bisa mengetes jalur kabel masih berfungsi atau tidak, tanpa harus tersambung listrik terlebih dahulu. Untuk kedua fungsi ini, Anda harus menyentuh ujung tespen dengan jari. Bila terdeksi sebagai konduktor listrik ataupun jalur kabel berfungsi baik, maka lampu akan menyala
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
