Spesifikasi
| AC Voltage Accuracy | ±(6% + 10) |
|---|---|
| AC Voltage Range (V) | 2 to 440 |
| Battery Type | 2xAAA 1.5 |
| DC Battery Voltage Range (V) | 1.5 to 30 |
| Dimensions (cm) | 22.5x4.68x3.97 (Battery Not Included) |
| Frequency Range (Hz) | 50 to 60 |
| Packaging Dimensions (cm) | 7x6x26 |
| Plug | EU |
| Rated Current | 1Deltan-30mA |
| Rated Socket Voltage (V) | AC220 to 250 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tespen Aneng VD808 siap membantu Anda mendeteksi masalah kelistrikan dengan cepat dan aman. Dilengkapi fitur pengukuran voltase AC/DC, pengecekan RCD, hingga deteksi polaritas soket, semua disajikan lewat layar indikator yang jelas. Desain portabel plus senter di ujung memudahkan inspeksi di ruang sempit atau minim cahaya, menjadikannya alat esensial untuk kebutuhan rumah hingga proyek teknisi.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Tespen Tester AC/DC Voltage Leakage Polarity NCV Contactless - VD808
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Tespen Tester AC/DC Voltage Leakage Polarity NCV Contactless - VD808
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Deteksi Voltase AkuratAnda bisa mengandalkan tester untuk mengukur tegangan AC pada jalur netral dan jalur hidup, serta mendeteksi tegangan DC pada baterai atau perangkat elektronik lainnya. Dengan sensitivitas yang akurat, Anda bisa segera menemukan sumber masalah tanpa risiko salah ukur
- Fungsi RCD Cegah Korsleting
Melalui fitur pengujian RCD (Residual Current Device), Anda dapat memastikan fungsi pemutus arus bocor bekerja normal. Tespen ini akan memberi sinyal trip bila sistem dalam kondisi baik, membantu mencegah potensi bahaya korsleting atau kebocoran listrik
- Deteksi Polaritas Mudah
Cek polaritas soket listrik dengan cepat dan jelas menggunakan tespen VD808. Layar indikator akan menampilkan status correct, missing ground wire, hingga misplaced, sehingga Anda bisa mengetahui masalah instalasi hanya dalam satu langkah pemeriksaan
- Cari Titik Kabel Terputus
Fitur breakpoint lookup memudahkan Anda mencari titik kabel terputus, baik dalam kondisi ada arus listrik maupun tanpa arus. Hal ini pastinya mempercepat proses troubleshooting, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan efisiensi kerja Anda
- Layar VA Mudah Dibaca
Tak perlu menerka-nerka hasil pengujian karena Aneng VD808 telah dilengkapi tampilan VA Reverse Display yang memungkinkan Anda membaca hasil pengukuran dari berbagai sudut. Ini sangat membantu saat bekerja di posisi sulit tanpa harus membalikkan alat
- Area Gelap Bukan Masalah
Tespen ini memiliki senter di ujungnya yang dapat dinyalakan saat diperlukan. Anda bisa bekerja lebih nyaman dan presisi meski di ruang gelap, serta mengurangi risiko kesalahan saat mengecek kabel, soket, atau panel listrik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
