Spesifikasi
| Battery Type | 2xL1154 (Battery Already Installed) |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 18.6x16x141 |
| Material | ABS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Apabila Anda ingin mengecek aliran listrik pada stop kontak yang ada di rumah, maka Anda membutuhkan alat khusus seperti tester dari ANENG. Tester ini dapat digunakan untuk mengecek tegangan dalam rentang 12 V hingga 1000 V dengan mudah dan aman. Cukup praktis digunakan untuk mengetahui kabel yang rusak ataupun stop kontak yang ada di rumah. Terbuat dari bahan plastik yang ringan dan tidak menghantarkan listrik untuk menjamin keamanan saat sedang mengoperasikan alat ini.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Tespen Tester AC Voltage Alert Detector 12V-1000V - VD806
2 x Baterai Kancing L1154
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Tespen Tester AC Voltage Alert Detector 12V-1000V - VD806
2 x Baterai Kancing L1154
Fitur
- Pengecekan yang AkuratDengan menggunakan tester ini, Anda akan dapat dengan mudah menemukan posisi kabel yang putus. Sangat mudah dan cepat karena Anda hanya perlu menempelkan bagian kepala test pen dan menyusuri kabel sampai ditemukan permasalahannya, yang menandakan bahwa kabel putus atau tidak dialiri listrik
- Dibekali Chip Pintar
Hadir dengan chip pintar yang dapat mendeteksi kerusakan pada kelistrikan. Hal ini memudahkan Anda untuk melakukan perbaikan terhadap kelistrikan pada kabel, kawat listrik dan stop kontak
- Indikator Lampu dan Bunyi
Memiliki lampu indikator yang sangat sensitif sehingga apabila pengecekan kabel dialiri arus listrik maka lampu akan menyala, sebaliknya jika ditemukan bagian yang tidak teraliri listrik maka lampu tidak akan menyala
- Mudah Digunakan dan Dibawa
Tester ini sangat mudah digunakan untuk mengetes kabel AC, stop kontak, sekering, dan penghantar listrik lainnya. Karena memiliki ukuran yang kecil, membuat alat ini mudah dibawa ke mana-mana, dan muat di saku celana Anda
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
