Spesifikasi
| Material | ABS, Ceramic, Stainless Steel, Alloy |
|---|---|
| Packaging Dimensions (cm) | 27x6x3 |
| Plug Type | EU |
| Power (W) | 60 |
| Power Cable Length (cm) | Approx. 75 |
| Soldering Iron Length (cm) | 19 |
| Soldering Iron Width (cm) | 2.58 |
| Temperature (°C) | 200 to 450 |
| Voltage (V) | 110 to 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka wajib untuk memiliki solder elektrik ANENG. Solder listrik dari ANENG dapat memanas secara cepat dan Anda bisa mengatur suhu solder sesuai dengan kebutuhan. Desain tubuh solder yang ramping dan ringan membuatnya pas di tangan Anda sehingga nyaman untuk digunakan. Bagian pegangannya didesain anti slip untuk memaksimalkan penggunaan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Solder Listrik Adjustable Temperature Fast Heating EU Plug 60W - SL104
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Solder Listrik Adjustable Temperature Fast Heating EU Plug 60W - SL104
Fitur
- Kontrol Suhu dengan PresisiSolder dari ANENG mampu menghasilkan suhu dari 200°C - 450°C. Anda bisa mengatur suhunya dengan memutar knob yang ada di badan solder. Anda bebas mengatur suhu sesuai dengan kebutuhan saat menggunakan solder. Suhu yang dihasilkan akan presisi karena dilengkapi dengan chip pintar
- Cepat Panas dan Hemat Energi
Pemanasan internal menggunakan keramik membuat solder memanas dengan cepat. Dengan pemanasan yang cepat, Anda tidak perlu menunggu waktu yang lama sehingga bisa segera menggunakannya untuk berbagai kebutuhan. Berkat pemanasan yang cepat, solder mampu melelehkan timah secara efektif
- Kepala Solder Dapat Diganti
Bagian kepala solder dapat diganti jika telah usang atau rusak. Fitur ini membuat Anda tidak perlu repot membeli solder baru, cukup ganti kepala soldernya saja. Proses menggantinya juga akan sangat mudah dilakukan karena kepala soldernya didesain untuk mudah dilepas
- Desain Ergonomis
Dirancang untuk memberikan kenyamanan saat proses solder. Solder dibuat ringan dan ramping agar Anda bisa bergerak lebih leluasa. Pengangannya juga terbuat dari material tahan panas dan anti slip sehingga akan sangat nyaman di genggaman Anda
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
