Spesifikasi
| Body Dimensions (mm) | 23x23x220 |
|---|---|
| Cable Length (m) | Approx. 1 |
| Material | Stainless Steel, Silicone, and ABS |
| Power (W) | 60 |
| Temperature (°C) | 200 to 450 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Solder ini hadir sebagai solusi tepat untuk membantu Anda memperbaiki berbagai macam perangkat elektronik di rumah. Hadir dengan handle non-slip sehingga tangan tidak mudah tergelincir saat proses soldering. Dilengkapi dengan kenop yang dapat diputar untuk mengatur temperatur suhu yang dihasilkan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Solder Elektrik Adjustable Temperature 60W - SL101
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Solder Elektrik Adjustable Temperature 60W - SL101
Fitur
- Pengaturan TemperaturSuhu solder ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda melalui kenop pengatur yang terletak pada bodinya. Dengan begitu memudahkan Anda saat menggunakan alat ini sesuai dengan temperatur yang Anda butuhkan
- Mudah Digunakan
Ujung tip solder menggunakan elemen pemanas sehingga lebih cepat panas dan tidak memakan waktu lama. Anda dapat melakukan proses solder dengan lebih cepat tanpa perlu menunggu lama
- Kepala Solder Dapat Diganti
Bagian kepala solder dapat diganti jika telah usang atau rusak. Fitur ini membuat Anda tidak perlu repot membeli solder baru, cukup ganti kepala soldernya saja. Kompatibel dengan berbagai model kepala solder seperti JC16, BI5044, 556, dan lainnya
- Menggunakan Plug EU Universal
Solder ini sudah mengadaptasi colokan dengan plug EU sehingga lebih mudah digunakan. Anda dapat mencolokkan solder ini ke colokan listrik di rumah karena sudah sesuai dengan standar colokan yang digunakan di Indonesia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
