Spesifikasi
| AC Voltage (V) | 4 to 36 |
|---|---|
| AC Voltage Accuracy | ±(1.0% + 3) |
| Automatic Shut-Off (minute) | 5/10/15/20 |
| Cable Length (m) | USB Type C Cable: Approx. 1; Test Lead Cable: Approx. 1 |
| DC Voltage (V) | 0.4 to 36 |
| DC Voltage Accuracy | ±(0.5% + 3) |
| Main Body Length (cm) | 14.8 |
| Material | Aluminum Alloy, Silicone, and ABS |
| Maximum DC Voltage Value (V) | 36 |
| Maximum Power (W) | 75 |
| Maximum Voltage Input (V) | 20 |
| Resistance (ohm) | 400 to 4K, 40K to 4M, 40M |
| Resistance Accuracy | ±(2% + 3), ±(1.0% + 3), and ±(3% + 3) |
| Screen | OLED |
| Soldering Iron Dimensions (cm) | 19x2x2 |
| Soldering Iron Length (cm) | 19.6 (With Cap) |
| Soldering Iron Tip | T65 |
| Temperature (°C) | 100 to 450 |
| Temperature (°F) | 212 to 842 |
| Tip Size (cm) | 0.46x0.15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Menyolder dengan akurat tak harus merepotkan. Solder digital ini dirancang untuk mobilitas dan efisiensi kerja, lengkap dengan pengaturan suhu presisi serta respons pemanasan cepat. Dengan layar OLED yang tetap terlihat jelas, Anda bisa bekerja lebih efisien tanpa harus membawa banyak alat. Bahkan, fungsinya dilengkapi multimeter dan tespen untuk pengecekan listrik yang praktis di lapangan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Solder Digital 2in1 Multimeter Adjustable OLED Screen USB Type C - SL109
1 x Tip Tester
1 x Kabel Test Lead USB Type C
1 x Dudukan Solder
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Solder Digital 2in1 Multimeter Adjustable OLED Screen USB Type C - SL109
1 x Tip Tester
1 x Kabel Test Lead USB Type C
1 x Dudukan Solder
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Suhu Presisi dari 100°C - 450°CAnda dapat menyesuaikan suhu solder antara 100°C hingga 450°C agar sesuai dengan jenis solderan dan voltase adaptor. Kontrol suhu ini memberi Anda fleksibilitas saat menangani berbagai jenis komponen elektronik tanpa merusak permukaan PCB atau timah solder karena overheat
- Ini Keramik Panas Cepat
Dengan inti pemanas berbahan keramik, solder ini mampu mencapai suhu kerja hanya dalam hitungan detik. Proses kerja jadi lebih efisien karena Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Teknologi ini juga mengurangi konsumsi daya saat standby dan meminimalkan risiko kerusakan ujung solder
- Suhu Stabil dan Konsisten
Sistem kontrol suhu terintegrasi menjaga suhu tetap stabil selama proses penyolderan. Ini membantu timah meleleh dengan lebih halus dan merata, sehingga hasil kerja Anda tampak bersih tanpa kerak atau percikan berlebih. Stabilitas ini juga mencegah overheating pada komponen sensitif
- Layar OLED Tajam dan Jelas
Anda tetap bisa memantau suhu dan status alat bahkan di ruang kerja minim cahaya. Layar OLED memberikan tampilan angka yang tajam dan kontras tinggi. Juga dilengkapi tombol kontrol, Anda dapat mengatur suhu secara cepat tanpa menebak-nebak angka
- Desain Ergonomis, Kontrol Presisi
Bodi alat dirancang dengan grip nyaman yang mencegah selip dan tahan panas, sehingga Anda bisa bekerja lebih lama tanpa khawatir tangan terasa terbakar. Bobot yang seimbang membuat solder tetap stabil saat digunakan, membantu meningkatkan akurasi dan kenyamanan
- Fungsi Multimeter dan Tespen
Alat ini juga berfungsi sebagai multimeter portabel yang bisa mengukur tegangan AC/DC serta resistansi komponen elektronik. Dilengkapi dengan tespen untuk pengecekan kelistrikan dasar, Anda tak perlu membawa alat ukur tambahan saat melakukan perbaikan langsung di lokasi
- Port USB Type C PD/QC
Alat ini menggunakan baterai lithium yang dapat diisi ulang. Port USB Type C yang digunakan juga mendukung protokol PD dan QC. Anda dapat menghubungkannya ke adaptor laptop atau power bank bertenaga tinggi, memberikan daya fleksibel kapan saja tanpa bergantung pada adaptor besar
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
