Aneng Smart Socket Detector Check Voltage

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Current (mA)30
Dimensions (mm)56x56
Frequency (Hz)60
MaterialABS
Packaging Dimensions (cm)7x7x8
Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mengecek listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Agar pengecekan dapat dilakukan secara baik dan aman, Anda dapat menggunakan smart socket detector yang satu ini! Alat ini dapat mendeteksi tegangan arus listrik dan keamanan stop kontak dari kerusakan. Terdapat indikator pada permukaan alat ini yang menandakan gejala atau kerusakan apa yang dialami oleh socket atau stop kontak Anda di rumah.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Smart Socket Detector Check Voltage - AC27
Fitur
- Pengecekan Stop Kontak Instan
Pengecekan stop kontak dapat dilakukan secara instan berkat hadirnya lampu indikator. Setiap lampu indikator yang menyala dapat menandakan kerusakan yang dialami, mulai dari kendala hilang garis nol, kurangnya kawat tanah, garis fasa dan garis nol terbalik, dan lain-lain
- Mencegah Terjadinya Hal-hal yang Tidak Diinginkan
Alat penguji kelistrikan dirancang untuk memeriksa keamanan polaritas stop kontak dan kebocoran sakelar secara cepat dan akurat, serta dapat digunakan untuk menguji voltase. Guna membantu Anda memastikan keamanan sistem kelistrikan di rumah dan mencegah sengatan listrik serta kecelakaan lainnya
- Berukuran Minimalis serta Portabel
Didesain memiliki ukuran yang minimalis, alat penguji kelistrikan sangatlah portabel. Ini membuat Anda dapat membawa alat ini dengan mudah saat ingin melakukan pengecekan terhadap stop kontak dan juga sakelar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait