Spesifikasi
| Auto Mode Voltage (V) | DC 0.5 to 1000 |
|---|---|
| Battery Capacity (V) | 3.7 |
| Battery Capacity (mAh) | 500 |
| Count | 9999 |
| Material | ABS and Silicone |
| Maximum AC Input Current (A) | 10 |
| Maximum DC Input Current (A) | 10 |
| Minimum AC Input Current (mA) | 20 |
| Minimum DC Input Current (mA) | 20 |
| Multimeter Tester Dimensions (mm) | 66.5x22.5x133 |
| Packaging Dimensions (cm) | 9x7x16 |
| Temperature Line Length (cm) | 80 |
| Test Lead Length (m) | 80 |
| USB Type-C Cable Length (cm) | 25 |
| mV Mode Voltage (mV) | DC 0.0 to 600 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan smart digital multimeter 621A dari ANENG. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistansi, kapasitansi, frekuensi, hingga diode. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Smart Digital Multimeter Tester Transistor Touch Screen - 621A
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Pasang Kabel Temperature Line
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Smart Digital Multimeter Tester Transistor Touch Screen - 621A
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Pasang Kabel Temperature Line
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Menentukan Masalah Saat Terjadi KerusakanDigital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Hanya dengan menyentuh objek dengan kabel test lead, layar LED akan otomatis menampilkan hasil pengukuran hingga 9999 digit. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan.
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi Listrik
Para teknisi tak akan kesulitan menggunakan alat berkat kehadiran tombol NCV hingga penguncian data agar tidak hilang saat kabel tester dilepas. Untuk keamanan dan kenyamanan pengukuran, digital multimeter juga dilengkapi sepasang kabel test lead. Dengan begitu alat dapat digunakan untuk memeriksa stop kontak, baterai, regulator, dan lain-lain. Selain itu, alat tester ini dapat diakses dengan mudah karena sudah mendukung teknologi touch screen.
- Material Unggulan Ekstra Aman
Berkat penggunaan material ABS berkualitas, Anda tidak akan tersetrum saat memegang rangkaian tester ini. Untuk alasan keamanan, Anda disarankan untuk memutuskan sambungan daya resistor saat pengukuran kapasitansi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
