Spesifikasi
| Battery Type | 4xAAA (Battery Not Included) |
|---|---|
| Capacitance (mF) | Up to 99.99 |
| Current (A) | Up to 10 |
| Dimensions (mm) | 145x78x27 |
| Frequency (MHz) | Up to 10 |
| Material | ABS |
| Packaging Dimensions (cm) | 11x8x17 |
| Resistance (MΩ) | Up to 99.9 |
| Voltage (V) | Up to 999 (AC and DC) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan smart digital multimeter 622B dari ANENG. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistansi, kapasitansi, frekuensi, hingga diode. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Smart Digital Multimeter Tester Infrared Laser - 622B
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Pasang Kabel Temperature Line
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Smart Digital Multimeter Tester Infrared Laser - 622B
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Pasang Kabel Temperature Line
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Dilengkapi Laser InfraredTerdapatnya laser infrared pada alat tester ini membuat proses inspeksi listrik di rumah semakin nyaman sebagai alat pointer atau penunjuk. Cukup tekan tombol laser pada digital multimeter, maka sinar laser akan keluar pada sisi alat tersebut. Anda tinggal arahkan ke komponen listrik untuk memeriksanya secara seksama.
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi ListrikPara teknisi tak akan kesulitan menggunakan alat berkat kehadiran tombol NCV, fitur tersebut membuat para teknisi listrik untuk memeriksa tegangan tanpa harus kontak langsung sehingga keamanan lebih terjaga dan terjamin. Namun digital multimeter juga dilengkapi sepasang kabel test lead apabila Anda lebih nyaman memeriksa menggunakan metode tersebut, yang dapat Anda gunakan untuk memeriksa stop kontak, baterai, regulator, dan lain-lain.
- Dilengkapi Layar LEDDigital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Dilengkapi layar LED yang lebiih berwarna atraktif. Layar ini akan otomatis menampilkan hasil pengukuran hingga 9999 digit. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
