Vastar Pocket Size Digital Multimeter
#Grup produk P114595201
Spesifikasi
| Battery Type (V) | 9, NEDA 1604 6F22 (Battery Included) |
|---|---|
| Body Dimensions (mm) | 69x21x121 |
| Material | Plastic |
| Measurement Function | AC/DC Voltage, DC Current, Resistance, Diode, hFE |
| Packaging Dimensions (cm) | 12x5x15 |
| Resolution | 1999 count |
| Tester Cable Length (cm) | Approx. 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Vastar DT830B Digital Multimeter adalah alat ukur listrik praktis dan ringkas untuk kebutuhan pengecekan arus, tegangan, dan resistansi. Dirancang dengan ukuran pocket size, multimeter ini mudah dibawa ke mana saja dan cocok digunakan oleh teknisi listrik, hobi elektronika, maupun kebutuhan rumah tangga. Pengoperasian sederhana dengan hasil pengukuran yang jelas membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Vastar Pocket Size Digital Multimeter - DT830B
1 x Pasang Kabel Tester1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Vastar Pocket Size Digital Multimeter - DT830B
1 x Pasang Kabel Tester1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Resolusi 1999 CountAlat ini mendukung pengukuran tegangan AC/DC, arus DC, resistansi (Ohm) serta pengujian dioda dan transistor (hFE). Dengan satu alat, berbagai kebutuhan pengukuran dapat dilakukan tanpa harus berganti perangkat. Sangat praktis untuk teknisi maupun pengguna pemula.
- Multifungsi
Digital multimeter DT830B ini dapat digunakan untuk tes tegangan AC/DC, resistensi, kapasitansi, frekuensi dan duty cycle. Dengan beragam fungsi tersebut, tentunya pengecekan listrik dapat dilakukan dengan lebih praktis dan mudah.
- Dial Pemilih yang Mudah Digunakan
DT830B dilengkapi dial selector manual yang jelas dan mudah diputar. Pengguna dapat berpindah mode pengukuran dengan cepat dan aman. Desain ini meminimalkan kesalahan setting saat digunakan di lapangan.
- Desain Pocket Size & Portable
Ukuran bodi yang kecil dan bobot ringan membuat multimeter ini mudah disimpan di tas atau toolbox. Ideal digunakan di rumah, bengkel, maupun pekerjaan lapangan. Tetap nyaman digunakan meskipun dalam waktu lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
