Ximiji Photo Electric Smoke Detector

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Alarm Current (mA)<100
Alarm Noise (dB)>85
ApplicationSmart Life
Battery Type2xAA 1.5 V
Dimensions (mm)90x90x40
Internet Network Operation (GHz)2.4
Low Voltage (V)2.5 ±0.1
MaterialABS
Packaging Dimensions (cm)13x7x12
Standby Current (µa)<20
Wireless StandardWiFi Variant: IEEE802.11b/g/n; Zigbee Variant: Zigbee 3.0
Working Temperature (°C)-10 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk melengkapi sistem keamanan di kantor, rumah, atau tempat usaha, ada baiknya memasang smoke detector. Smoke detector memiliki sensor sensitif terhadap asap sehingga dapat mengidentifikasi asap dengan mudah saat asap muncul. Smoke detector akan mengeluarkan sinyal alarm saat mendeteksi keberadaan asap di ruangan. Semakin canggih karena dapat tersambung dengan aplikasi untuk pemantauan jarak jauh. Tersedia 2 varian protokol koneksi, yaitu Wi-Fi atau Zigbee.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x XIMIJI Smoke Detector Alat Pendeteksi Asap Kebakaran Tuya App 80dB - PG-S11
1 x Perekat1 Set Baut dan Fischer
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Keamanan Tingkat Tinggi
Dengan sensitivitas tinggi terhadap asap kebakaran, smoke detector XIMIJI akan memberikan peringatan dini ketika mendeteksi asap yang ada di dalam ruangan. Menggunakan sensor photoelectric yang mampu mendeteksi asap dari berbagai sudut secara 360°
- Suara Alarm yang Kuat
Alat deteksi asap dilengkapi dengan alarm dengan nyala suara keras hingga 85 dB saat mendeteksi asap. Suara alarm yang keras akan memberikan peringatan kepada Anda tentang situasi darurat sehingga bisa cepat mengambil tindakan
- Pantau Lewat Smartphone
XIMIJI smoke detector dapat terhubung ke smartphone menggunakan aplikasi Tuya Smart. Smoke detector akan mengirimkan notifikasi ke smartphone apabila mendeteksi adanya asap di dalam ruangan. Jadi, Anda tak perlu khawatir ketika sedang berada di luar rumah karena masih bisa memantau keadaan rumah
- Pilihan Protokol Koneksi
Smoke detector XIMIJI PG-S11 menawarkan 2 pilihan protokol koneksi untuk terhubung ke aplikasi. Anda bisa memilih antara menggunakan koneksi Wi-Fi atau Zigbee. Jangkauan koneksi Wi-Fi lebih luas dan cepat sementara penggunaan Zigbee lebih hemat daya dan tidak memerlukan koneksi internet. Untuk penggunaan Zigbee dibutuhkan Zigbee gateaway

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan