Spesifikasi
| Battery Capacity (mAh) | 2500 |
|---|---|
| Cable Length (cm) | USB Type C Cable: Approx. 24; Test Lead Cable: Approx. 92; Oscilloscope Probe Cable: Approx. 107; Thermocouple Cable: Approx. 92 |
| Coupling Method | DC or AC |
| Dimensions (cm) | 9x5x18.5 |
| Diode | (On/Off) Available |
| Flashlight | Available |
| Input Impedance (MΩ) | 1 |
| Language | Chinese and English |
| Material | ABS and Silicone |
| Maximum Measurement | 9999 Digits |
| NCV | Available |
| Number of Channels | 1 |
| Oscilloscope Bandwidth (MHz) | 10 |
| Oscilloscope Data Storage | 9 Groups |
| Power Port | USB Type C |
| Probe Attenuation | X1 / X10 |
| Sample Rate (MSa/s) | 50 |
| Sampling Method | Real-time sampling |
| Screen Resolution (pixels) | 320x240 |
| Screen Size (inch) | 3.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mengidentifikasi sinyal listrik yang bermasalah kini bisa dilakukan lebih cepat dan akurat tanpa harus berpindah alat. ANENG AOS04 menggabungkan fungsi oscilloscope dan multimeter dalam satu perangkat genggam yang praktis. Dukungan layar HD, penyimpanan waveforms, dan baterai isi ulang membuatnya ideal untuk teknisi yang membutuhkan alat diagnostik portabel dan efisien di lapangan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Oscilloscope Digital Multimeter Auto/Manual Rechargeable 10MHz - AOS04
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Kabel Probe Oscilloscope
1 x Kabel Termokopel4 x Cincin Penanda
1 x Tip
1 x Obeng Probe
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
1 x Tas Penyimpanan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Oscilloscope Digital Multimeter Auto/Manual Rechargeable 10MHz - AOS04
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Kabel Probe Oscilloscope
1 x Kabel Termokopel4 x Cincin Penanda
1 x Tip
1 x Obeng Probe
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
1 x Tas Penyimpanan
Fitur
- Pengukuran Manual atau OtomatisAnda dapat memilih mode auto untuk pembacaan instan atau atur manual agar lebih presisi saat menganalisis sinyal listrik. Parameter seperti voltase, time base, dan posisi kursor bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini memudahkan penelusuran anomali atau gangguan pada rangkaian yang rumit
- Koneksi Generator Akurat
Oscilloscope digital ini mendukung koneksi ke signal generator sehingga Anda dapat membandingkan sinyal input dan output secara langsung. Fitur ini berguna saat mendeteksi penyimpangan bentuk gelombang dan menangkap perbedaan frekuensi, amplitudo, atau noise yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem elektronik
- Simpan dan Bandingkan Data
Anda tidak perlu mencatat ulang pengukuran. Dengan kapasitas penyimpanan hingga 9 grup waveform, oscilloscope ini memungkinkan Anda menyimpan, membuka kembali, dan menganalisis data secara efisien. Sangat berguna untuk troubleshooting berulang atau membandingkan performa komponen sebelum dan sesudah perbaikan
- Kontrol Mudah dan Jelas
Tampilan lebih jelas berkat layar HD beresolusi tinggi yang mendukung berbagai level kecerahan. Anda dapat menyesuaikan visibilitas layar sesuai kondisi cahaya sekitar. Juga dilengkapi panel kontrol dengan tombol fungsional yang memudahkan navigasi antar menu dan parameter teknis
- Fungsi Multimeter dan Suhu
Selain membaca sinyal, alat ini juga mampu mengukur tegangan AC/DC, arus AC/DC, serta suhu. Dilengkapi tespen dan fitur NCV (Non-Contact Voltage), Anda bisa mendeteksi sumber listrik tanpa menyentuh kabel secara langsung. Fungsi multimeter memperluas cakupan penggunaan dalam satu alat praktis
- Baterai Isi Ulang Tahan Lama
Anda tak perlu bergantung pada stopkontak saat bekerja di lapangan. Baterai lithium berkapasitas 2500 mAh memberikan daya tahan cukup lama dalam satu kali pengisian. Dukungan pengisian ulang via USB Type C membuat proses charging lebih cepat dan fleksibel menggunakan power bank atau adaptor biasa
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
