Spesifikasi
| Battery Type | Lithium Battery 3.7V |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 2.94x1.7x14.5 |
| Packaging Dimensions (cm) | 9x7x22 |
| Screen Type | OLED |
| USB Type-C Cable Length (m) | Approx. 1 |
| Voltage (V) | 0.3, 0.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ukur nilai induktansi (L), kapasitansi (C), dan resistansi (R) dengan menggunakan LCR tester dari ANENG. LCR tester cocok digunakan untuk komponen elektronik kecil seperti induktor, kapasitor, dan resistor. Hadir dengan desain seperti penjepit untuk memudahkan pengukuran dengan hasil yang akurat. Dibekali layar LCD yang akan menampilkan hasil pengukuran. Menggunakan baterai bawaan sehingga penggunaannya praktis tanpa kabel.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG LCR Tester Digital Forceps Bridge Multimeter Tweezer LCD - GN702
1 x Kabel USB Type C
1 x Kotak Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG LCR Tester Digital Forceps Bridge Multimeter Tweezer LCD - GN702
1 x Kabel USB Type C
1 x Kotak Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Akurasi Tinggi dan Teknologi CanggihDilengkapi dengan teknologi bridge multimeter, LCR tester ini menawarkan pengukuran yang sangat akurat untuk komponen pasif. Dengan kemampuan untuk mendeteksi parameter L (induktansi), C (kapasitansi), dan R (resistansi) secara detail, alat ini adalah pilihan ideal untuk teknisi elektronik dan insinyur
- Desain Jepit yang Praktis
Desain forceps atau tweezer memberikan kemudahan dalam menjepit dan mengukur komponen kecil secara langsung. Anda tidak perlu repot dengan probe besar, cukup gunakan tweezer untuk pengukuran yang cepat dan nyaman, bahkan di area yang sulit dijangkau
- Fungsi Auto-Detect untuk Efisiensi Maksimal
LCR tester dari ANENG memiliki fitur auto-detect, yang secara otomatis mengenali jenis komponen yang sedang diukur. Fitur ini menghemat waktu Anda dan memastikan hasil pengukuran yang lebih cepat tanpa perlu pengaturan manual
- Layar Digital Informatif
Hasil pengukuran akan tampil melalui layar LCD yang dimilikinya. Dibekali dengan layar backlit yang terang sehingga Anda bisa melihat hasil dengan jelas di kondisi cahaya gelap atau terang. Layar juga akan mati otomatis ketika tidak digunakan selama 5 menit untuk menghemat baterai
- Fleksibel Tanpa Kabel
Anda bisa menggunakan LCR tester dengan lebih leluasa tanpa kabel yang menjuntai karena alat ini sudah dilengkapi baterai bawaan. Ketika daya baterainya habis, Anda bisa mengisi ulang menggunakan kabel daya yang tersedia. Status pengisian daya akan tampak melalui lampu indikator, merah artinya mengisi daya, dan biru artinya baterai sudah penuh dan siap digunakan
- Serbaguna untuk Berbagai Kebutuhan Elektronik
LCR tester cocok untuk memeriksa komponen pada PCB dan mendeteksi kerusakan atau menguji kualitas komponen baru. Dengan keunggulan multifungsi, alat ini menjadi pilihan wajib bagi siapa saja yang bekerja dengan elektronik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
