Snakol Laser Rangefinder Portable Waterproof
#Grup produk P114595089
Spesifikasi
| Auto Instrument Switch-off (minute) | 3 |
|---|---|
| Auto Laser Switch Off (s) | 30 |
| Data Storage | 20 Data |
| Laser Class | Class II |
| Waterproof Certification | IP54 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mengukur dengan meteran konvensional terkadang merepotkan. Belum lagi hasilnya yang sering meleset. Kini telah hadir pengukur jarak laser dari SNAKOL sebagai solusinya! Dengan teknologi laser presisi dan beragam mode pengukuran, alat ini hadir sebagai solusi untuk pekerjaan teknis yang menuntut ketelitian tinggi. Desain portabel dan kokoh membuatnya siap digunakan di berbagai kondisi lapangan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x SNAKOL Pengukur Jarak Laser Range Finder Portable Waterproof 40M - SK-40A
1 x Lanyard
1 x Pouch
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x SNAKOL Pengukur Jarak Laser Range Finder Portable Waterproof 40M - SK-40A
1 x Lanyard
1 x Pouch
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Pengukuran Laser AkuratHanya menekan tombol, SNAKOL bisa mengukur hingga jarak 40 M di kondisi ideal. Pengukurannya memanfaatkan laser line casting untuk memproyeksikan garis lurus dengan akurasi ± 2 mm di kondisi ideal. Cocok untuk keperluan konstruksi, renovasi, hingga dekorasi rumah
- Mode Pengukuran Lengkap
Alat ini mendukung berbagai jenis pengukuran mulai dari jarak tunggal, luas, volume, hingga tinggi. Pengukuran ini menggunakan prinsip pitagoras untuk menghasilkan data yang akurat dan presisi sesuai dengan kondisi lapangan
- Baca Mudah, Operasi Senyap
Layar LCD besar dengan lampu latar memudahkan Anda membaca hasil pengukuran meskipun berada di area minim cahaya. Mode mute juga tersedia, memungkinkan Anda mematikan suara bip agar pengukuran tetap senyap, cocok untuk lingkungan kerja yang menuntut ketenangan
- Simpan Banyak Data
Anda tidak perlu mencatat hasil pengukuran satu per satu. Alat ini mampu menyimpan hingga 20 data pengukuran secara otomatis. Fitur ini memudahkan Anda dalam mengevaluasi ulang ukuran yang telah dicatat tanpa harus mengulang proses pengukuran di lapangan, sangat berguna untuk proyek berskala besar
- Bodi Kokoh dan Waterproof
Dibuat dari bahan berkualitas, pengukur jarak laser ini tidak hanya tampil simple, tetapi juga lebih tahan lama. Desainnya ergonomis dan ringan, mudah dibawa ke mana saja tanpa beban tambahan. Soal debu dan cipratan air tak perlu dikhawatirkan karena alat ukur ini dibuat dengan standar proteksi IP54
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)