Ximiji Laser Measuring Tape

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Battery Type2xAAA
Body Dimensions (mm)158x28x61
Body MaterialABS Plastic
Indoor Laser Range (M)6 to 8
Laser ColorRed
Laser Wavelength (nm)650
Meter Length (m)2.5
Meter MaterialStainless Steel
Packaging Dimensions (cm)20x10x6
Ruler Length (cm)14 (140mm)
maximum output (mW)<5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ingin mendapatkan konstruksi yang selaras dan sejajar? Anda bisa menggunakan laser level 4in1 dari XIMIJI. 4 Alat menjadi satu mulai dari laser level, waterpass, penggaris, hingga meteran. Keempat alat ini bisa membantu Anda untuk melakukan pengukuran dan menentukan level dengan akurat. Laser levelnya hadir dengan pancaran laser merah yang menciptakan garis vertikal, horizontal, dan cross. Meterannya memiliki panjang hingga 2.5 M. Dengan 4 alat menjadi satu dalam bentuk yang ringkas, laser level 4in1 menjadi perkakas yang compact dan sempurna.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x XIMIJI Laser Level 4 in 1 Crossline Waterpass Ruler Tape Measure 2.5M - AG13
Fitur
- Laser Merah Terang
- Mampu menciptakan garis laser merah yang melintang secara horizontal, vertikal, dan crossline sehingga Anda dapat memproyeksikan keseimbangan di bidang datar secara cepat dan akurat. Dengan menggunakan laser level, pengukuran bidang bisa dilakukan dengan cepat dan mudah
- Periksa Kemiringan Konstruksi
- Dalam industri konstruksi dan survei, kerataan setiap aplikasi adalah hal penting. Waterpass adalah alat yang bisa membantu Anda untuk mengukur kedataran media secara horizontal dan vertikal. Kedataran yang akurat membuat proyek konstruksi berjalan lancar dengan hasil yang sempurna
- Lakukan Pengukuran Panjang Akurat
Selain mengukur level dan kemiringan, Anda juga bisa mengukur panjang suatu objek menggunakan alat ini. Tersedia penggaris untuk melakukan pengukuran panjang dengan objek yang kecil dan meteran untuk melakukan pengukuran objek yang lebih panjang. Penggarisnya sendiri memiliki panjang pengukuran 14 cm, sementara meterannya memiliki panjang hingga 2.5 M
- Bentuk Portable Mudah Dibawa
Meski memiliki 4 fungsi dalam satu alat, namun laser level 4in1 memiliki bentuk yang cukup kecil, membuatnya mudah untuk disimpan di tas perkakas Anda. Ini menjadikannya alat yang mudah untuk dibawa ke mana saja Anda membutuhkannya tanpa memerlukan ruang yang besar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan