Spesifikasi
| Battery Type | 2xAAA (Battery Not Included) |
|---|---|
| Humidity Accuracy (%) | ±5 |
| Humidity Measurement Unit | RH |
| Humidity Range (%) | 10 to 99 |
| Material | PP |
| Overall dimensions (cm) | Approx. 8.7x2x7 |
| Packaging Dimensions (cm) | 9x4x12 |
| Temperature Accuracy (°C) | ±1 |
| Temperature Measurement Unit | °C |
| Temperature Range (°C) | -10 to 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ingin memberikan lingkungan yang sehat untuk keluarga Anda? Jika iya, maka termometer suhu ruangan dari ANENG ini dapat membantu memonitor kondisi lingkungan di sekitar. Layar digitalnya akan menginformasikan besaran suhu, kelembapan, waktu, hingga tanggal. Dilengkapi juga dengan fungsi alarm. Dengan alat ini, Anda dapat memastikan kondisi lingkungan yang ideal untuk kesehatan dan kenyamanan Anda.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Termometer Pengukur Suhu Kelembapan Ruangan Hygrometer Clock - AP01
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Termometer Pengukur Suhu Kelembapan Ruangan Hygrometer Clock - AP01
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Tampilkan Temperatur RuanganTermometer suhu ruangan ini dapat mendeteksi besaran suhu di ruangan Anda secara real-time mulai dari -10 hingga 50℃. Dengan akurasi ± 1℃, Anda pun dapat melakukan penyesuaian yang cermat saat suhu ruangan terlalu panas atau terlalu dingin
- Deteksi Tingkat Kelembapan
Selain dapat mengukur suhu, alat ini juga dapat mengukur kelembapan udara sehingga Anda dapat menyiasati tingkat kelembapan yang dibutuhkan. Kelembapan yang bisa diukur adalah 10% hingga 99% yang akan diukur dan diperbarui setiap 10 detik sekali. Cocok untuk lingkungan dengan kelembapan yang berubah dengan cepat
- Pengingat Waktu Terbaik
Tidak perlu membeli jam dan kalender secara terpisah jika Anda memiliki termometer multifungsi ini. Anda bisa melihat informasi waktu dalam menit dan jam. Informasi tanggal dan bulan juga bisa Anda lihat dengan jelas di sampingnya. Termometer ini bahkan berfungsi juga sebagai alarm sebagai pengingat waktu
- Layar Digital Informatif
Menggunakan layar digital yang akan menampilkan semua informasi tentang suhu, kelembapan, waktu, tanggal, dan fungsi lainnya dengan mudah. Layarnya juga terang sehingga tetap mudah untuk dilihat dalam ruangan yang terang atau minim cahaya
- Berbagai Skenario Pemasangan
Termometer ini cocok diletakkan di tempat yang mudah terlihat, seperti meja atau dinding. Berkat stand dan pengait, Anda bisa menggantung ataupun meletakkannya secara berdiri di atas media datar. Layarnya juga lebar sehingga dapat terlihat dengan baik dari sudut mana pun
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
