Vastar HSS M2 Drill Bit
#Grup produk P114594983
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 5# Drill Bits Diameter 1.98 , Total Length 55 ; 6# Drill Bits Diameter 2.38 , Total Length 61 ; 8# Drill Bits Diameter 2.78 , Total Length 61 ; 10# Drill Bits Diameter 3.18 , Total Length 62 ; 12# Drill Bits Diameter 3.56 , Total Length 72 |
|---|---|
| Material | HSS |
| Shank Diameter (mm) | 6 (Hex) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mata bor terbuat dari material baja HSS yang dapat digunakan untuk mengebor kayu, aluminium, plastik, plat besi, dan material lainnya. Terdiri atas 5 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan mengebor Anda.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
5 x Taffware Vastar Mata Bor Drill Bit HSS 1.98-3.56mm - SV-VDB26
1 x Kunci L
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
5 x Taffware Vastar Mata Bor Drill Bit HSS 1.98-3.56mm - SV-VDB26
1 x Kunci L
Fitur
- 5 Mata BorDilengkapi dengan 5 mata bor yang berbeda, Anda memiliki pilihan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, satu set mata bor ini cukup untuk menangani berbagai proyek mengebor, dari kayu hingga plat besi.
- Penggunaan yang Multifungsi
Multifungsi adalah kunci dari mata bor ini. Didesain untuk mengebor kayu, plastik, aluminium, dan plat besi, menjadikannya alat yang sangat serbaguna untuk berbagai proyek konstruksi dan kerajinan.
- Bahan Berkualitas
Terbuat dari material baja HSS yang kuat, mata bor ini tidak hanya tahan terhadap tekanan dan gesekan saat mengebor, tetapi juga tetap tajam setelah penggunaan berulang. Bahan berkualitas ini memastikan bahwa Anda dapat mengandalkan mata bor ini untuk waktu yang lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
