Spesifikasi
| Material | Iron and Wood |
|---|---|
| Plug Type | EU/Universal |
| Power (W) | 30 |
| Temperature (°C) | 20 to 330 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bagi yang bekerja di bidang kelistrikan atau hobi membuat barang elektronik DIY, solder listrik dari ANENG jadi perlengkapan yang wajib anda miliki. Menggunakan teknologi pemanas terbaru, solder listrik ini dapat memanas dalam hitungan detik. Bodi solder ramping dan handle dari bahan kayu membuatnya nyaman digenggam. Kini tangan Anda tidak akan pegal meski digunakan untuk durasi panjang!
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Solder Listrik Wooden Handle Electric Soldering Iron 30W - SL502
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Solder Listrik Wooden Handle Electric Soldering Iron 30W - SL502
Fitur
- Cepat Panas dan Hemat EnergiPemanasan internal generasi terbaru membuat suhu solder listrik dapat meningkat dengan cepat. Tak perlu menunggu lama untuk menyiapkan solder. Cukup sambungkan pada stop kontak dan produk ANENG siap digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam hitungan detik.
- Anti Panas dan Nyaman di Tangan
Bermasalah dengan solder listrik dengan handle panas yang mengganggu? Kini Anda tidak akan merasakan masalah ini lagi karena ANENG membekali produknya dengan handle dari bahan kayu. Bahan ini anti panas sehingga Anda dapat menggunakan solder listrik dengan nyaman kapan saja.
- Lubang Ventilasi Cegah Overheat
Bagian pangkal solder listrik dilengkapi lubang ventilasi yang membantu mencegah overheating atau menjadi terlalu panas. Udara yang masuk ke lubang ventilasi dapat menjaga suhu besi solder tetap stabil selama digunakan. Cocok untuk Anda yang menggunakan solder listrik untuk mengerjakan komponen listrik yang detail dan berukuran kecil.
- Desain Ergonomis
Dirancang agar bisa digunakan untuk waktu lama, solder listrik ini memiliki desain ergonomis. Bagian handlenya dibuat ramping agar nyaman digenggam. Solder listrik juga ringan sehingga Anda bisa bergerak lebih leluasa dan tidak menyebabkan pegal pada pergelangan tangan.
- Kompatibel untuk Berbagai Proyek
Gunakan solder listrik untuk berbagai kebutuhan, seperti reparasi alat elektronik, rangkaian PCB, kabel, dan perakitan DIY lainnya. Fungsinya yang luas membuat produk ANENG jadi pilihan yang sempurna bagi profesional maupun pemula. Solder listrik ini menggunakan plug EU yang kompatibel dengan stopkontak di Indonesia.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
