Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±1.5 |
|---|---|
| Battery Type | 2xAAA (Battery Not Included) |
| Laser Type (Nm) | 635 |
| Material | ABS |
| Packaging Dimensions (cm) | 12x6x18 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Melakukan pengukuran kini bisa dilakukan dengan sangat mudah menggunakan meteran laser digital dari ANENG. Tinggal letakkan saja meteran kemudian laser akan terpancar untuk mengukur jarak secara otomatis. Dibekali dengan layar digital informatif untuk menampilkan hasil pengukuran. Desain portable yang dimilikinya membuat meteran laser mudah dibawa dan digunakan di mana saja. Hadir dengan berbagai varian jarak pengukuran maksimal yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Meteran Laser Digital Distance Meter Rangefinder Portable
1 x Pouch
1 x Lanyard
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Meteran Laser Digital Distance Meter Rangefinder Portable
1 x Pouch
1 x Lanyard
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Ukur Akurat dengan LaserMeteran digital menggunakan teknologi laser yang mampu mengukur jarak dengan akurasi hingga ± 1.5 mm. Tidak perlu lagi memperkirakan atau khawatir dengan kesalahan pengukuran. Dengan satu klik, Anda mendapatkan hasil yang cepat dan terpercaya, baik untuk mengukur jarak, luas, volume, hingga pengukuran pythagoras
- Layar Digital Informatif
Hasil pengukuran akan tampil melalui layar LCD yang dimilikinya. Selain hasil pengukuran, layar digital juga akan menampilkan berbagai informasi mulai dari status laser, sisa daya baterai, history pengukuran, hingga satuan pengukuran yang sedang digunakan. Dibekali dengan layar backlit yang terang sehingga Anda bisa melihat hasil dengan jelas di kondisi cahaya gelap atau terang
- Pilih Titik Pengukuran
Anda bisa mengubah titik acuan pengukuran antara bagian depan atau bagian belakang meteran dengan menekan tombol unit. Fitur ini berguna untuk memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan titik awal pengukuran sesuai kebutuhan proyek, seperti mengukur dari ujung alat atau menyesuaikan dengan area sempit
- Efisien dengan Penyimpanan Data
Tidak perlu mencatat hasil pengukuran secara manual karena Anda bisa menyimpan hasil pengukuran yang sudah Anda lakukan. Meteran laser digital mampu menyimpan hingga 30 data sekaligus. Fitur ini memungkinkan Anda untuk melihat hasil pengukuran kapan saja Anda butuhkan
- Material Kokoh, Desain Portable
Meteran laser digital terbuat dari material ABS yang kuat sehingga membuatnya tahan goresan. Desainnya yang compact, membuat meteran digital ini mudah disimpan dan dibawa ke mana saja Anda butuhkan
- Berbagai Variasi Jarak Pengukuran
Meteran laser digital hadir dengan variasi jarak pengukuran yang bisa Anda pilih mulai dari 50 M, 70 M, 100 M, dan 120 M. Anda bisa memilihnya sesuai dengan luas lahan pekerjaan Anda. Untuk penggunaan indoor, laser dengan jarak pengukuran maksimal 50 M lebih cocok. Sementara untuk outdoor atau area yang lebih luas, Anda bisa memilih 70 atau 120 M
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
