Spesifikasi
| AC Voltage Accuracy | ±(1.2% of Readings + 10 Digits) |
|---|---|
| AC Voltage Range (mV-V) | 0 to 600 |
| AC Voltage Resolution (mV-V) | 100 to 1 |
| Battery Type | 1x9V (Battery Not Included) |
| DC Current Accuracy | ±(2.0% of Readings + 5 Digits) |
| DC Current Range (A) | 0μ to 10 |
| DC Current Resolution (A) | 0.01μ to 10m |
| DC Voltage Accuracy | ±(1.0% of Readings + 5 Digits) |
| DC Voltage Resolution (V) | 100μ to 1 |
| Dimensions of Variant With Case (cm) | 14.3x7.3x3.75 |
| Dimensions of Variant Without Case (cm) | 13.8x6.8x3.15 |
| Material | ABS and Case Variant Uses Silicone |
| Measurement Digits | 1999 |
| Packaging Dimensions (cm) | 13x7x18 |
| Resistance Accuracy | ±(1.0% of Readings + 15 Digits) |
| Resistance Range (ohm) | 0 to 2M |
| Resistance Resolution (ohm) | 0.1 to 1K |
| Test Lead Cable Length (cm) | Approx. 70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Anda dapat melakukan pemeriksaan listrik dengan aman menggunakan digital multimeter AN8204 dari ANENG. Secara akurat, layar LCD akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistansi, hingga hFE triode. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisis tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester LCD Backlight 1999 Counts - AN8204
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester LCD Backlight 1999 Counts - AN8204
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Periksa Aliran Listrik dengan AkuratDigital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Hanya dengan menyentuh jaringan dengan kabel test lead, layar LCD akan menampilkan hasil pengukuran hingga 1999 digit. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan
- Tampilkan Hasil dengan Jelas
Anda tak perlu memicingkan mata untuk melihat hasil pengukuran karena layar LCD akan menampilkan digit angka dengan jelas. Pemeriksaan di tengah kondisi gelap juga bukan masalah karena Anda dapat menyalakan backlight biru untuk memperjelas tampilan layarnya
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi Listrik
Para teknisi tak akan kesulitan menggunakan alat berkat kehadiran knob putar dengan putaran yang lembut dan presisi serta berbagai tombol lain. Untuk keamanan dan kenyamanan pengukuran, digital multimeter juga dilengkapi sepasang kabel test lead. Dengan begitu, alat dapat digunakan untuk memeriksa stop kontak, baterai, regulator, dan lain-lain
- Makin Ringkas dengan Stand
Terdapat stand di bagian belakang yang dapat digunakan untuk meletakkan multimeter dalam posisi berdiri agar tester tidak mudah jatuh saat digunakan. Hadirnya stand juga mempermudah proses pemeriksaan listrik karena tidak perlu digenggam
- Pilihan Model Proteksi Case
Digital multitester ini menawarkan dua varian model, yakni dengan case proteksi atau tanpa case proteksi. Jika membutuhkan proteksi ekstra terhadap benturan, Anda dapat memilih varian dengan case proteksi. Varian tanpa case proteksi cocok untuk Anda yang menginginkan tampilan yang lebih ringkas
- Material Unggulan Ekstra Aman
Berkat penggunaan material ABS dan silikon (khusus varian dengan case), Anda tidak akan tersetrum saat memegang rangkaian tester ini. Untuk alasan keamanan, sangat disarankan untuk memutus sambungan daya atau resistor saat melakukan pengukuran kapasitansi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
