Spesifikasi
| AC Current Accuracy | ±(1.0%+8) |
|---|---|
| AC Current Range (A) | 3m to 10 |
| AC Voltage Accuracy | ±(0.8%+5) |
| AC Voltage Range (mV-V) | 3 to 600 |
| AC Voltage Resolution (mV-V) | 0.01 to 0.1 |
| AC current resolution (A) | 0.1m to 0.01 |
| Battery Capacity (mAh) | 1000 |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Body Dimensions (cm) | 4x8.95x9 |
| Cable Length (cm) | Pen Cable- Approx. 74; Temperature Cable- Approx. 97; USB Type C Cable- Approx. 44 |
| DC Current Accuracy | ±(1.0%+8) |
| DC Current Range (A) | 3m to 10 |
| DC Current Resolution (A) | 0.1m to 0.01 |
| DC Voltage Accuracy | ±(0.6%+5) |
| DC Voltage Resolution (mV-V) | 0.01 to 0.1 |
| DC voltage range (mV-V) | 0.3 to 600 |
| Material | ABS |
| Maximum count | 6000 |
| Packaging Dimensions (cm) | 7x18x18 |
| Resistance Accuracy | ±(0.8%+5) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter 626 dari ANENG. Digital multimeter ini memudahkan Anda memeriksa aliran listrik secara akurat, lengkap dengan layar LCD jernih untuk pembacaan hasil yang cepat. Dilengkapi fitur NCV untuk deteksi tegangan tanpa sentuhan, kerja jadi lebih aman dan praktis. Desainnya ringkas, ringan, dan tahan lama, siap menemani Anda di rumah maupun di lapangan!
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Resistance Meter 6000 Count - 626
1 x Kabel Tester
1 x Kabel Temperature
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Resistance Meter 6000 Count - 626
1 x Kabel Tester
1 x Kabel Temperature
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Periksa Aliran Listrik dengan AkuratDigital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Hanya dengan menyentuh jaringan dengan tespen, layar akan otomatis menampilkan hasil pengukuran. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan.
- Baterai 1000 mAh
Dilengkapi baterai tanam berkapasitas besar 1000 mAh yang dapat diisi ulang menggunakan kabel USB Type C, Anda tidak perlu repot mengganti baterai sekali pakai. Kapasitas baterai ini cukup untuk penggunaan jangka panjang, sehingga lebih praktis, hemat biaya, dan ramah lingkungan.
- Tampilkan Hasil dengan Jelas
Dilengkapi dengan layar digital LCD yang akan menampilkan hasil pengukuran secara akurat. Dengan layar digital, Anda menjadi bisa lebih cepat membaca hasil pengukuran dibandingkan menggunakan multimeter biasa yang menggunakan tampilan jarum.
- Deteksi NCV (Non Contact Voltage)
Dengan fitur NCV, Anda dapat mendeteksi adanya tegangan listrik pada kabel atau perangkat tanpa harus melakukan kontak langsung. Teknologi ini meningkatkan keamanan kerja, terutama saat memeriksa kabel yang bertegangan tinggi atau area yang sulit dijangkau, sehingga risiko sengatan listrik dapat diminimalkan.
- Desain Ergonomis & Tahan Lama
Dirancang dengan bentuk bulat yang ringkas dan ringan, multimeter ini mudah digunakan dengan satu tangan dan nyaman dibawa ke mana saja. Material bodinya kokoh dan tahan terhadap benturan ringan, sehingga tetap awet digunakan di berbagai kondisi kerja, baik di dalam ruangan maupun di lapangan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
