Spesifikasi
| AC Current Accuracy | ±(2.5% + 8d) |
|---|---|
| AC Voltage Accuracy | ±(1.5% + 10d) |
| Battery Capacity (mAh) | 700 |
| Battery Type (V) | 3.7 |
| Count | 6000 |
| DC Current Accuracy | ±(2.2% + 8d) |
| DC Voltage Accuracy | ±(1.2%+ 10d) |
| Dimensions (cm) | 6.85x1.65x13.8 |
| Frequency Accuracy | ±(4% + 10d) |
| Material | ABS |
| Packaging Dimensions (cm) | 20x12x6 |
| Resistance Accuracy | ±(1.5% + 10d) |
| Tester Cable Pair Length (m) | Approx. 1 |
| USB Type-C Cable Length (cm) | 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter ANENG 615. Secara akurat, layar LCD akan menampilkan hasil tegangan AC/DC, resistansi, kapasitansi, frekuensi, diode, hingga frekuensi. Dilengkapi dengan layar sentuh yang lebar, membuat Anda semakin mudah untuk melihat hasil perhitungan dan mengoperasikannya. Dilengkapi dengan baterai bawaan tahan lama untuk penggunaan durasi panjang.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Touchscreen NCV Lighting 6000 Count 700mAh - 615
1 x Pasang Kabel Tester
1 x Kabel USB Type C
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Touchscreen NCV Lighting 6000 Count 700mAh - 615
1 x Pasang Kabel Tester
1 x Kabel USB Type C
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi ListrikDigital multimeter ANENG 615 sangat cocok untuk teknisi listrik karena dapat mengukur berbagai komponen elektronik sesuai dengan kebutuhan. Alat ini mampu mengukur tegangan AC/DC, arus AC/DC, resistansi, dioda, suhu, frekuensi hingga kapasitansi. Dengan banyak fitur yang dalam satu alat, tak diragukan lagi alat ini akan sangat membantu Anda. ANENG 615 mampu mengukur hingga 6000 hitungan
- Sensor NCV Tanpa Kontak
Anda bisa memeriksa kabel yang rusak dengan menggunakan sensor NCV. Cukup dengan memilih mode NCV untuk menggunakannya. Arahkan multimeter ke objek yang akan diperiksa. Layar akan menunjukkan tanda "- - - " dan bunyi secara otomatis ketika terdeteksi aliran listrik
- Mudah dengan Layar Sentuh
Dilengkapi dengan layar sentuh yang menawarkan navigasi yang lebih intuitif, seperti memilih mode pengukuran hanya dengan menyentuh ikon di layar tanpa perlu memutar knob atau tombol. Ini mempercepat proses pengaturan dan sangat membantu dalam situasi teknis yang butuh respon cepat
- Senter yang Mudahkan Pekerjaan Anda
Jika Anda harus memeriksa arus listrik di tempat yang gelap. Anda tak perlu membawa senter sebagai penerangan karena ANENG digital multimeter dilengkapi dengan senter yang berada di bagian atas. Bekerja di tempat gelap sekalipun kini tak menjadi hambatan
- Baterai Bawaan Isi Ulang
Tidak seperti multimeter lain yang menggunakan baterai sekali pakai, multimeter ANENG 615 dibekali dengan baterai bawaan rechargeable dengan kapasitas 700 mAh. Jika daya baterai habis, Anda bisa mengisi ulang menggunakan kabel daya Type C
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
