Spesifikasi
| Battery Type | 6F22 9V |
|---|---|
| Cable Length (cm) | Approx. 60 |
| DC Current (A) | 10 |
| Dimensions (mm) | 67.7x33.5x137.5 |
| Material | ABS |
| Packaging Dimensions (cm) | 12x6x16 |
| Power Calculation | Up to 1999 |
| Resistance Range (ohm) | 0 to 2M |
| Test Lead Length (cm) | Approx. 10 |
| Voltage Range (V) | 0 to 600 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Digital Multimeter ini dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter dapat mengukur tegangan, hambatan, dan arus, dalam hal ini juga dikenal sebagai volt-ohm-miliammeter (VOM), karena unit ini dilengkapi dengan fungsi voltmeter, ammeter, dan ohmmeter. Multimeter ini dilengkapi LCD dan hadir dengan desain minimalis sehingga dapat Anda bawa ke mana saja.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester - XL830L
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Baterai 9 V G6F22M
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester - XL830L
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Baterai 9 V G6F22M
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Akurat dan DetailDapat menampilkan perhitungan daya yang akurat hingga 1999 hitungan. Dengan menggunakan alat multimeter ini, pekerjaan Anda akan lebih akurat dan lebih cepat dalam bekerja
- Cocok untuk Teknisi Listrik
Dapat digunakan untuk mengukur tegangan, hambatan, dan arus, dengan begitu Anda tidak membutuhkan banyak alat untuk melakukan berbagai kebutuhan Anda. Terutama bagi Anda yang bekerja sebagai teknisi listrik, alat ini dapat membantu meringankan pekerjaan Anda
- Hemat Baterai
Memiliki fitur energy saving, alat ini akan secara otomatis mati apabila tidak digunakan sehingga bisa menghemat penggunaan baterai yang membuatnya bisa digunakan dalam waktu yang lama
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
