Spesifikasi
| Battery Type | Lithium |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter ANENG 683. Secara akurat, layar LCD VA akan menampilkan hasil tegangan AC/DC, resistansi, kapasitansi, diode, hingga frekuensi. Hadir dengan baterai bawaan dengan kapasitas 2800 mAh. Memiliki pelindung silikon yang tahan benturan dan tahan gores.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Large LCD Screen 6000 Count 2800mAh - 683
1 x Pasang Kabel Tester
1 x Kabel Temperatur
1 x Kabel USB Type C
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Large LCD Screen 6000 Count 2800mAh - 683
1 x Pasang Kabel Tester
1 x Kabel Temperatur
1 x Kabel USB Type C
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi ListrikDigital multimeter ANENG 683 sangat cocok untuk teknisi listrik karena dapat mengukur berbagai komponen elektronik sesuai dengan kebutuhan. Alat ini mampu mengukur tegangan AC/DC, arus AC/DC, resistansi, diode, suhu, frekuensi hingga kapasitansi dan mampu mengukur hingga 6000 hitungan. Dengan banyak fitur dalam satu alat, tak diragukan lagi digital multimeter ANENG akan sangat membantu kebutuhan kelistrikan Anda
- Layar LCD Canggih
Berbeda dengan digital multimeter lainnya yang menggunakan LCD backlit, ANENG 683 menggunakan LCD VA atau vertical alignment. LCD jenis yang satu ini menawarkan rasio kontras yang terbaik sehingga akan tetap terlihat jelas ketika siang atau malam hari. Tak hanya sampai situ, layar juga memiliki smart sensor touch screen yang membuatnya semakin canggih
- Sensor NCV Tanpa Kontak
Anda bisa memeriksa kelistrikan dengan menggunakan sensor NCV. Cukup dengan menekan tombol NCV dengan lama untuk masuk ke mode NCV. Arahkan multimeter ke objek yang akan diperiksa. Layar akan menunjukkan tanda "- - - " dan bunyi secara otomatis ketika terdeteksi aliran listrik
- Senter yang Mudahkan Pekerjaan Anda
Jika Anda harus memeriksa arus listrik di tempat yang gelap. Anda tak perlu membawa senter sebagai penerangan karena ANENG digital multimeter dilengkapi dengan senter yang berada di bagian atas. Bekerja di tempat gelap sekalipun kini tak menjadi hambatan
- Baterai Kapasitas Besar
Memiliki baterai bawaan dengan kapasitas 2800 mAh sehingga Anda tak perlu memasang atau mengganti baterai. Ketika daya baterai sudah habis, Anda bisa mengisi ulang daya menggunakan kabel USB
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)