Spesifikasi
| Backlight | Yes |
|---|---|
| Battery Indication | Yes |
| Battery Type | 2xAAA (Battery Not Included) |
| Dimensions (mm) | 57.3x37.4x120.3 |
| Display Counts | 4000 |
| NCV | Yes |
| Packaging Dimensions (cm) | 13x6x20 |
| Update Rate | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Digital multimeter adalah alat ukur yang dapat mengukur beberapa parameter kelistrikan. Multimeter ini dapat mengukur tegangan, hambatan, dan arus, dalam hal ini juga dikenal sebagai volt-ohm-miliammeter (VOM) karena unit ini dilengkapi dengan fungsi voltmeter, ammeter, dan ohmmeter. Multimeter ini juga dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan ringkas sehingga dapat Anda bawa ke mana saja.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Mini Digital Multimeter AC/DC Electrical Voltage Tester - M108
1 x Set Test Lead
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Mini Digital Multimeter AC/DC Electrical Voltage Tester - M108
1 x Set Test Lead
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Akurat dan DetailDigital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Digital multimeter dapat menampilkan perhitungan daya hingga 4000 dengan akurasi dan detail yang sangat rinci sehingga Anda bisa mengetahui keadaan kelistrikan Anda dengan sangat baik
- Cocok untuk Teknisi Listrik
Digital multimeter ini dapat digunakan untuk tes tegangan AC/DC, arus listrik, dan hambatan listrik. Alat ini bisa diandalkan oleh teknisi listrik karena memiliki banyak fungsi dalam satu alat yang sangat berguna untuk mengecek kelistrikan
- Hemat Baterai
Digital multimeter ini memiliki fitur energy saving, alat ini akan secara otomatis mati apabila tidak digunakan. Alat ini menggunakan 2 baterai AAA untuk bisa menyala sehingga sangat mudah dan juga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama
- Teknologi NCV
Digital multimeter ini memiliki fitur NCV yang merupakan kepanjangan dari non-kontak induced voltase atau tegangan induksi non-kontak. Dengan begitu, Anda dapat mendeteksi voltase hanya dengan mendekatkan alat ini ke kabel sehingga bisa lebih praktis dalam penggunaannya
- Material Silikon Lembut
Digital multimeter ini dibuat menggunakan material silikon lembut. Meski begitu, material tersebut akan membuatnya kokoh, tidak mudah pecah atau rusak saat Anda tidak sengaja menjatuhkannya
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
